曜日別特売

アルミ用 超硬ソリッドミルスレッド ユニファイ(UN) チャンファー刃付

アルミ用 超硬ソリッドミルスレッド ユニファイ(UN) チャンファー刃付 - カーメックス
油穴刃数3内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ範囲(山数/inch)
ねじ
シャンク径(mm)
寸法Df(mm)
刃径(mm)
首長(mm)
寸法lF(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54740009A08048C1420C-UN20(UNC)1/486.84.814.615.664
38,700
31,980
35,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
54740018A1006C1718C-UN18(UNC)5/16108.46.017.618.873
49,500
39,980
43,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
54740027A12074C2116C-UN16(UNC)3/81210.07.421.422.784
56,500
43,980
48,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする