曜日別特売

内径用バーチカルツールホルダー

内径用バーチカルツールホルダー - カーメックス
勝手チップ寸法(mm)27内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
寸法F(mm)
シャンク径(mm)
最小穴径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54740964SIR0040T27VT10300294048
81,000
59,980
65,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
54740973SIR0050T27VT10350345058
79,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする