カーメックス
裏座ぐり ダブテイルミニチャンファー
刃数
3
先端角(°)
45°
内容量
1本
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
寸法H(mm)
首長(mm)
シャンク径(mm)
刃径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54740989
MC03015C4A45
39
0.3
4.5
3
1.5
¥
9,090
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
4日以内出荷
54740998
MC0302C6A45
39
0.4
6.0
3
2.0
¥
9,090
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
4日以内出荷
54741007
MC03025C7A45
39
0.5
7.5
3
2.5
¥
9,090
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
4日以内出荷
54741016
MC0303C12A45
39
0.6
12.0
3
3.0
¥
9,090
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
4日以内出荷
54741025
MC04035C14A45
51
0.7
14.0
4
3.5
¥
9,640
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
54741034
MC0404C16A45
51
0.8
16.0
4
4.0
¥
9,640
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
54741043
MC05045C18A45
51
1.0
18.0
5
4.5
¥
9,920
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
54741059
MC0505C20A45
51
1.1
20.0
5
5.0
¥
9,920
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
4日以内出荷
54741068
MC06055C22A45
58
1.2
22.0
6
5.5
¥
10,500
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
54741077
MC0606C24A45
58
1.5
24.0
6
6.0
¥
10,500
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください