曜日別特売

裏座ぐりミニチャンファー 斜めクロス穴用

裏座ぐりミニチャンファー 斜めクロス穴用 - カーメックス
刃数3内容量1本
全9種類を絞り込む
刃径(mm)
全長(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
シャンク径(mm)
刃径(mm)
首長(mm)
寸法H(mm)
寸法B(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54741086MC0303C12A15033.012.00.62.239
9,090
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
54741095MC0404C16A15044.016.00.83.051
9,640
7,398
8,138(税込)
4日以内出荷
54741104MC0404C16LA15044.016.00.83.0105
10,700
8,198
9,018(税込)
4日以内出荷
54741113MC0505C20A15055.020.01.03.851
9,920
7,298
8,028(税込)
4日以内出荷
54741129MC0505C20LA15055.020.01.03.8105
11,400
8,498
9,348(税込)
4日以内出荷
54741138MC0606C24A15066.024.01.03.858
10,500
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
54741147MC0606C24LA15066.024.01.03.8105
12,100
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
54741156MC0808C28A15088.028.01.03.864
14,400
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
54741165MC0808C28LA15088.028.01.03.8105
16,400
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

沈めフライスの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/014/
2023-03-03

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする