曜日別特売

スイスタイプ旋盤用 スクウェアシャンクホルダー

スイスタイプ旋盤用 スクウェアシャンクホルダー - カーメックス
全長(mm)100寸法L1(mm)17寸法L2(mm)25寸法Dmax(mm)26クーラントコネクター径(mm)Φ6内容量1本
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
取付径(Φmm)
シャンク断面寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54744166SEMK0816H3S463.08×16
60,400
47,980
52,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
54744175SEMK1016H3S463.010×16
60,400
47,980
52,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
54744184SEMK1216H3S463.012×16
60,400
47,980
52,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
54744193SEMK0816H4S584.08×16
60,400
47,980
52,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
54744209SEMK1016H4S584.010×16
60,400
47,980
52,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
54744218SEMK1216H4S584.012×16
60,400
47,980
52,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
54744227SEMK0816H5S585.08×16
60,400
47,980
52,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
54744236SEMK1016H5S585.010×16
60,400
47,980
52,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
54744245SEMK1216H5S585.012×16
60,400
47,980
52,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
54744254SEMK0816H6S586.08×16
60,400
47,980
52,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
54744263SEMK1016H6S586.010×16
60,400
47,980
52,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
54744279SEMK1216H6S586.012×16
60,400
47,980
52,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする