曜日別特売

スイスタイプ旋盤用 タイニーツールバーホルダー

スイスタイプ旋盤用 タイニーツールバーホルダー - カーメックス
適合機種スター精密製スイスタイプ旋盤寸法D(mm)22寸法L2(mm)25クーラントコネクター径(mm)Φ6内容量1本
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法L1(mm)
取付径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54744297SIM22SH34016183.0
33,900
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
54744306SIM22SH3-L5016283.0
39,100
31,980
35,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
54744315SIM22SH44016184.0
33,900
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
54744324SIM22SH4-L5016284.0
39,100
31,980
35,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
54744333SIM22SH54016185.0
35,000
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
54744349SIM22SH5-L5016285.0
40,300
32,980
36,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
54744358SIM22SH64016186.0
35,000
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
54744367SIM22SH6-L5016286.0
40,300
32,980
36,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
54744376SIM22SH84020188.0
35,000
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
54744385SIM22SH8-L5020288.0
40,300
32,980
36,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
54744394SIM22SH1040201810.0
35,000
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする