カーメックス
スイスライン 右勝手 外径用ツールホルダー
全長(mm)
125
寸法L1(mm)
8
取付ねじ
(チップ)SR-S26P
レンチ
SR-K11P
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法F(mm)
寸法F1(mm)
シャンク断面寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54747027
PGER1010K
10
10
10×10
¥
30,700
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
54747036
PGER1212K
12
12
12X12
¥
30,700
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
54747045
PGER1616K
16
16
16×16
¥
30,700
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください