スイスライン 左勝手 外径用ツールホルダー

スイスライン 左勝手 外径用ツールホルダー - カーメックス
全長(mm)125寸法L1(mm)8取付ねじ(チップ)SR-S26PレンチSR-K11P
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法F(mm)
寸法F1(mm)
シャンク断面寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54747176PGEL1010K1個101010×10
30,700
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
54747185PGEL1212K1個121212X12
30,700
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
54747194PGEL1616K1本161616×16
30,700
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする