スリムヘッド型 ハードカットミルスレッド ユニファイ(UN)

スリムヘッド型 ハードカットミルスレッド ユニファイ(UN) - カーメックス
内容量1本
全13種類を絞り込む
ピッチ範囲(山数/inch)
シャンク径(mm)
刃径(mm)
全長(mm)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
ピッチ範囲(山数/inch)
シャンク径(mm)
刃径(mm)
刃数
刃長(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54748646T06025C640UN4062.536.058
42,100
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
54748655T06026C532UN3262.635.958
42,100
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
54748664T06032C732UN3263.237.558
42,100
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
54748673T06038C932UN3263.839.158
42,100
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
54748689T08052D1128UN2885.2411.364
49,900
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
54748698T12096D2028UN28129.6420.484
70,700
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
54748707T08066D1424UN2486.6414.364
49,900
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
54748716T06048C1220UN2064.8312.158
42,100
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
54748725T12092D2120UN20129.2421.084
70,700
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
54748734T08057C1418UN1885.7314.864
49,900
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
54748743T10074C1616UN16107.4316.773
62,000
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
54748759T10085D2014UN14108.5420.973
62,000
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
54748768T12094D2213UN13129.4422.584
70,700
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする