曜日別特売

旋盤用 スクウェアシャンクホルダー

旋盤用 スクウェアシャンクホルダー - カーメックス
寸法L1(mm)16寸法LC(mm)7クランプSIM-K25レンチSIM-S25内容量1本
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付径(Φmm)
寸法B1(mm)
全長(mm)
寸法H1(mm)
寸法HC(mm)
シャンク断面寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54748829SEMR1212H33.02088201212×12
30,000
24,980
27,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
54748838SEMR1616H33.024120241616×16
30,000
24,980
27,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
54748847SEMR1212H44.02088201212×12
30,000
24,980
27,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
54748856SEMR1616H44.024120241616×16
30,000
24,980
27,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
54748865SEMR1212H55.02088201212×12
30,000
24,980
27,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
54748874SEMR1616H55.024120241616×16
30,000
24,980
27,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
54748883SEMR1212H66.02088201212×12
30,000
24,980
27,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
54748899SEMR1616H66.024120241616×16
30,000
24,980
27,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする