カーメックス
外径ねじ切バイト トップクランプ式
勝手
右
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
寸法F(mm)
シャンク断面寸法(mm)
チップ寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54750378
DER2020K16
125
20
20×20
16
¥
20,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
16日以内出荷
返品不可
54750387
DER2525M16
150
25
25×25
16
¥
21,100
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
54750396
DER2525M22
150
25
25×25
22
¥
22,900
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください