タイプB 内径ねじ切チップ ウィット(WHIT)

タイプB 内径ねじ切チップ ウィット(WHIT) - カーメックス
勝手使用コーナー数3材種BMAチップ寸法(mm)16内容量1ケース(10個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ範囲(山数/inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5475349416IRB19WBMA19
24,600
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
5475350316IRB16WBMA16
24,600
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
5475351916IRB10WBMA10
24,600
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする