曜日別特売
16IRB19WBMA タイプB 内径ねじ切チップ ウィット(WHIT) カーメックス 54753494

タイプB 内径ねじ切チップ ウィット(WHIT)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
ピッチ範囲(山数/inch)19
内容量1ケース(10個)注文コード54753494品番16IRB19WBMA
参考基準価格(税別)¥27,800販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980
ピッチ範囲(山数/inch)
19
勝手
右
使用コーナー数
3
材種
BMA
チップ寸法(mm)
16

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする