カーメックス
タイプB 内径ねじ切チップ ウィット(WHIT)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
ピッチ範囲(山数/inch)
10
10
16
19
全3種類を一覧で見る
内容量
1ケース(10個)
注文コード
54753519
品番
16IRB10WBMA
参考基準価格(税別)
¥27,800
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
ピッチ範囲(山数/inch)
10
勝手
右
使用コーナー数
3
材種
BMA
チップ寸法(mm)
16