超硬ソリッド ジェットミニミルスレッド MJねじ用

超硬ソリッド ジェットミニミルスレッド MJねじ用 - カーメックス
刃数3内容量1本
全8種類を絞り込む
ピッチ(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
ピッチ(mm)
呼び径
シャンク径(mm)
刃径(mm)
首長(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54753704S03024C70.5MJ0.5MJ332.407.538
31,000
21,980
24,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
54753713S06032C100.7MJ0.7MJ463.2010.058
33,700
24,980
27,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
54753729S06039C120.8MJ0.8MJ563.9012.558
33,700
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
54753738S06048C151.0MJ1.0MJ664.8015.058
33,700
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
54753747S08061C201.25MJ1.25MJ886.1020.064
39,700
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
54753756S0808C251.5MJ1.5MJ1088.0025.064
39,700
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
54753765S10092C301.75MJ1.75MJ12109.2030.073
51,600
36,980
40,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
54753774S1010C352.0MJ2.0MJ14, MJ161010.0035.073
51,600
36,980
40,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする