超硬ソリッド テーパーエンドミル

超硬ソリッド テーパーエンドミル - カーメックス
刃数4内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シャンク径(mm)
先端刃径(mm)
刃長(mm)
全長(mm)
適合ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54753887SC0652D1265.21258NPT 1/16”- 1/8”/NPTF 1/16”- 1/8”/BSPT 1/16”- 1/8”
18,500
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
54753896SC1085D24108.52473NPT 1/8”- 1” NPTF 1/8”- 1” BSPT 1/8”- 1”
26,200
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
54753905SC1210D3212103284BSPT 1/8”- 1” NPTF 1/4”- 3” BSPT 1/4”- 3”
31,900
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする