曜日別特売

超硬ソリッド ミニミルスレッド G55°(BSW,BSP)

超硬ソリッド ミニミルスレッド G55°(BSW,BSP) - カーメックス
ピッチ範囲(山数/inch)28内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
全長(mm)
首長(mm)
シャンク径(mm)
刃径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54753914M08078C1928W36419.587.8
33,300
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
54753923M1010D3019W47330.01010.0
46,900
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
54753939M1212D3714W48437.01212.0
53,600
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
54753948M1616D4411W410544.01616.0
70,100
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする