超硬ソリッド ミニミルスレッド ISOメートルねじ用

超硬ソリッド ミニミルスレッド ISOメートルねじ用 - カーメックス
内容量1本
全58種類を絞り込む
全長(mm)
ピッチ(mm)
シャンク径(mm)
58種類すべて表示中
注文コード
品番
刃数
全長(mm)
ピッチ(mm)
首長(mm)
シャンク径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54753957M03007C20.25ISO3390.252.53
28,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
54753966M03009C30.25ISO3390.253.03
28,200
22,980
25,278(税込)
当日出荷
54753975M03011C40.3ISO3390.34.03
28,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
54753984M03012C50.35ISO3390.354.83
28,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
54753993M06012C50.35LIS31050.354.86
29,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
54754009M06045D140.35IS3580.3514.56
28,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
54754018M06016C40.4ISO3580.44.56
28,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
54754027M06016C40.4LISO31050.44.56
29,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
54754036M03016C60.4ISO3390.46.03
28,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
54754045M03016C100.4ISO3390.410.43
28,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
54754054M06017C50.45ISO3580.455.06
28,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
54754063M03017C70.45ISO3390.457.03
28,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
54754079M0602C50.45ISO3580.455.56
28,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
54754088M0602C50.45LISO31050.455.56
29,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
54754097M0602C70.45ISO3580.457.56
28,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
54754106M0602C80.45LISO31050.458.06
29,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
54754115M0302C100.45ISO3390.4510.53
28,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
54754124M06024C60.5ISO3580.56.56
28,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
54754133M06024C60.5LISO31050.56.56
29,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
54754149M06024C90.5ISO3580.59.56
28,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
54754158M06024C90.5LISO31050.59.56
29,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
54754167M03024C120.5ISO3390.512.53
28,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
54754176M03024C150.5ISO3390.515.53
28,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
54754185M06034D80.5ISO3580.58.56
29,700
21,980
24,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
54754194M06034D120.5ISO3580.512.56
29,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
54754203M06054D200.5ISO3580.520.06
28,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
54754219M06028C70.6ISO3580.67.56
28,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
54754228M06028C100.6ISO3580.610.56
28,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
54754237M06031C90.7ISO3580.79.06
28,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
54754246M06031C120.7ISO3580.712.56
28,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
54754255M06031C120.7LIS31050.712.56
29,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
54754264M06031C160.7ISO3580.716.76
28,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
54754273M06034C90.75ISO3580.759.86
29,700
21,980
24,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
54754289M06049D120.75IS4580.7512.86
29,700
21,980
24,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
54754298M0808D250.75ISO4640.7525.08
33,300
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
54754307M06038C120.8ISO3580.812.56
28,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
54754316M06038C160.8ISO3580.816.06
28,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
54754325M06038C160.8LIS31050.816.06
29,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
54754334M0604C200.8ISO3580.820.86
28,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
54754343M06047C141.0ISO3581.014.06
28,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
54754359M06047C201.0ISO3581.0206
28,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
54754368M06047C201.0LIS31051.0206
29,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
54754377M06048C251.0ISO3581.025.06
28,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
54754386M0808D311.0ISO3641.031.08
33,300
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
54754395M0606C181.25ISO3581.2518.06
28,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
54754404M0606C241.25ISO3581.2524.06
28,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
54754413M0606C241.25LIS31051.2524.06
29,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
54754429M08064C331.25IS3641.2533.58
34,300
24,980
27,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
54754438M08078C231.5ISO3641.523.08
33,300
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
54754447M08078C311.5ISO3641.531.58
33,300
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする