超硬ソリッド ミニミルスレッド ユニファイ(UN)ねじ用

超硬ソリッド ミニミルスレッド ユニファイ(UN)ねじ用 - カーメックス
内容量1本
67件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ範囲(山数/inch)
シャンク径(mm)
工具径(mm)
刃数
首長(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54754535M06012C480UN8061.1534.058
28,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
54754544M03012C880UN8031.1538.039
28,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
54754553M06014C372UN7261.4533.758
28,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
54754569M03015C672UN7231.4536.039
28,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
54754578M06014C364UN6461.4033.858
28,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
54754587M03016C456UN5631.6534.439
28,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
54754596M06016C456UN5661.6534.458
28,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
54754605M03016C656UN5631.6536.639
28,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
54754623M06016C656UN5661.6536.658
28,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
54754614M06016C656LUN5661.6536.6105
29,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
54754639M03016C956UN5631.6539.239
28,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
54754648M03016C1156UN5631.65311.439
28,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
54754657M06019C548UN4861.9035.258
28,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
54754666M06021C640UN4062.1036.358
28,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
54754675M06021C640LUN4062.1036.3105
29,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
54754684M03021C840UN4032.1038.039
28,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
54754693M06021C840UN4062.1038.058
28,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
54754709M06021C840LUN4062.1038.0105
29,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
54754718M03021C1240UN4032.10312.039
28,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
54754727M06024C740UN4062.4537.058
28,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
54754736M06024C940UN4062.4539.658
28,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
54754745M06033C936UN3663.3039.058
28,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
54754754M06025C732UN3262.5537.158
28,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
54754763M06025C732LUN3262.5537.1105
29,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
54754779M03025C1032UN3232.55310.539
28,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
54754788M06025C1032UN3262.55310.558
28,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
54754797M06025C1032LUN3262.55310.5105
29,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
54754806M03025C1432UN3232.55314.839
28,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
54754815M06032C1232LUN3263.20312.5105
29,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
54754833M06032C932UN3263.2039.558
28,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
54754824M06032C932LUN3263.2039.5105
29,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
54754849M06032C1232UN2863.20312.558
28,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
54754858M06032C1732UN3263.20317.558
28,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
54754867M06037C1032UN3263.70310.558
28,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
54754876M06037C1532UN3263.70315.058
28,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
54754885M06037C1532LUN3263.70315.0105
29,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
54754894M06037C2032UN3263.70320.058
28,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
54754903M06042C1128UN2864.20311.058
28,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
54754919M0605C1428UN2865.00314.558
28,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
54754928M0605C1928UN2865.00319.064
28,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
54754937M0605C1928LUN2865.00319.0105
29,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
54754946M06035C1024UN2463.50310.658
28,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
54754955M06035C1524UN2463.50315.558
28,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
54754964M08066C1724UN2486.60317.058
33,300
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
54754973M08066C2424UN2486.60324.058
33,300
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
54754989M06047C1420UN2064.75314.058
28,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
54754998M06047C1420LUN2064.75314.0105
29,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
54755007M06047C1920UN2064.75319.058
28,200
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
54755016M06047C1920LUN2064.75319.0105
29,700
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
54755025M0808C2520UN2088.00325.064
33,300
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする