超硬ソリッドミルスレッド ユニファイ(UN)ねじ用

超硬ソリッドミルスレッド ユニファイ(UN)ねじ用 - カーメックス
全23種類を絞り込む
ピッチ範囲(山数/inch)
シャンク径(mm)
全長(mm)
内容量
23種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ピッチ範囲(山数/inch)
シャンク径(mm)
刃径(mm)
刃数
首長(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5475520806025C640UN1個4062.53658
36,200
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
5475521706032C632UN1本3263.236.858
36,200
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
547552260604C1128UN1本2864311.358
36,200
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
547552350606C1428UN1本2866314.158
36,200
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
547552440605C1424UN1本2465314.358
36,200
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
547552530807C2124UN1本2487320.664
43,100
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
5475526906045C1220UN1本2064.5312.158
36,200
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
547552780807C2120UN1本208732164
43,100
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
547552871212E2720UN1本201212527.384
61,600
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
547552960605C1418UN1本1865314.858
36,200
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
547553051010D2618UN1本181010426.173
53,700
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
547553140606C1616UN1本1666316.758
36,200
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
547553231212D3116UN1本16121243184
61,600
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
547553390807C2014UN1本1487320.964
43,100
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
547553481615E3714UN1本141615537.2105
89,400
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
547553570808C2213UN1本1388322.564
43,100
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
547553661010C2612UN1本121010326.573
53,700
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
547553751616E4112UN1本121616541.3105
89,400
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
547553841010C2811UN1本111010328.973
53,700
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
547553931212C3410UN1本101212334.384
61,600
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
547554091615C389UN1本91615338.1105
89,400
64,980
71,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
547554181616C428UN1本81616342.9105
89,400
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
547554272020D457UN1本72020445.3105
128,200
88,980
97,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする