曜日別特売

ディープリーチミルスレッド ツールホルダー

ディープリーチミルスレッド ツールホルダー - カーメックスディープリーチミルスレッド ツールホルダー - カーメックスディープリーチミルスレッド ツールホルダー - カーメックスディープリーチミルスレッド ツールホルダー - カーメックスディープリーチミルスレッド ツールホルダー - カーメックスディープリーチミルスレッド ツールホルダー - カーメックスディープリーチミルスレッド ツールホルダー - カーメックス
油穴
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
チップ寸法(mm)
寸法D(mm)
寸法D1(mm)
寸法L1(mm)
寸法L(mm)
刃数
取付ねじ
レンチ
寸法Ds(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54755436SRH19-3S1本27191542.5603SR-S19SR-K11M8
42,400
33,980
37,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
54755445SRH23-2S1個27231842.562.52SR-S23SR-K16M10
96,300
72,980
80,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
54755454SRH28-3S1本32282150723SR-S8SR-K16M12
69,400
54,980
60,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
54755463SRH32-3S1本32322650723SR-S32SSR-K16M12
108,400
83,980
92,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
54755479SR0020C14-2S1本14201630.5482SR-S14SR-K14M8
72,100
55,980
61,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
54755488SR0025D21-1S1個212519.740601SR-S21SR-K21M10
53,100
42,980
47,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
54755497SR0033D16U-3S1本16U (I.C. 3/8")332440603SR-S16SR-K16M12
81,000
59,980
65,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする