内径ねじ切チップ MJ(ISO5855)

内径ねじ切チップ MJ(ISO5855) - カーメックス
勝手使用コーナー数3チップ寸法(mm)11内容量1ケース(10個)
全14種類を絞り込む
ピッチ(mm)
材種
14種類すべて表示中
注文コード
品番
ピッチ(mm)
材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5475626711IR1.0MJBMA1.0BMA
33,900
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
5475625811IR1.0MJMXC1.0MXC
33,900
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
5475624911IR1.0MJP25C1.0P25C
33,900
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
5475628511IRB1.0MJBMA1.0BMA
42,200
32,980
36,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
5475623311IR1.25MJBMA1.25BMA
33,900
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
5475622411IR1.25MJMXC1.25MXC
33,900
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
5475621511IR1.25MJP25C1.25P25C
33,900
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
5475620611IR1.5MJBMA1.5BMA
33,900
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
5475619711IR1.5MJMXC1.5MXC
33,900
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
5475618811IR1.5MJP25C1.5P25C
33,900
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
5475627611IRB1.5MJBMA1.5BMA
42,200
32,980
36,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
5475617911IR2.0MJBMA2.0BMA
33,900
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
5475616311IR2.0MJMXC2.0MXC
33,900
28,980
31,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
5475615411IR2.0MJP25C2.0P25C
33,900
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする