内径ねじ切バーチカルチップ 仕上げ刃無し55°

内径ねじ切バーチカルチップ 仕上げ刃無し55° - カーメックス
ピッチ範囲(mm)6.0-10.0ピッチ範囲(山数/inch)4-2.5使用コーナー数3内容量1ケース(5個)
全6種類を絞り込む
勝手
材種
6種類すべて表示中
注文コード
品番
勝手
材種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5475807827VILV55BMABMA
44,550
35,980
39,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
5475808727VILV55MXCMXC
44,550
35,980
39,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
5475809627VILV55P25CP25C
44,550
35,980
39,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
5475810527VIRV55BMABMA
44,550
35,980
39,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
5475811427VIRV55MXCMXC
44,550
35,980
39,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
5475812327VIRV55P25CP25C
44,550
35,980
39,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする