ハードカット ミニミルスレッド G55°(BSW,BSP)

ハードカット ミニミルスレッド G55°(BSW,BSP) - カーメックス
内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
首長(mm)
ピッチ範囲(山数/inch)
シャンク径(mm)
刃径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54758349H08078C1928W6419.52887.8
41,500
35,980
39,578(税込)
4日以内出荷
54758358H1010D3019W7330.0191010.0
54,000
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
54758367H1212D3714W8437.0141212.0
61,300
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
54758376H1616D4411W10544.0111616.0
80,900
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする