曜日別特売

ハードカット ミニミルスレッド ISOメートルねじ用

ハードカット ミニミルスレッド ISOメートルねじ用 - カーメックス
内容量1本
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ(mm)
呼び径
シャンク径(mm)
刃径(mm)
刃数
首長(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54758385H03011C40.3ISO0.3M1.431.0534.039
38,600
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
54758394H03012C50.35ISO0.35M1.631.234.839
38,600
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
54758403H03016C60.4ISO0.4M231.5536.039
38,600
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
54758419H06016C40.4ISO0.4M261.5534.558
34,400
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
54758428H06017C50.45ISO0.45M2.261.6535.058
34,400
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
54758437H06017C70.45ISO0.45M2.261.6537.058
34,400
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
54758446H06024C60.5ISO0.5M362.3536.558
34,400
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
54758455H06024C90.5ISO0.5M362.3539.558
34,400
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
54758473H06028C70.6ISO0.6M3.562.7537.558
34,400
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
54758464H06028C100.6ISO0.6M3.562.75310.558
34,400
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
54758489H0602C50.45ISO0.45M2.561.9535.558
34,400
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
54758498H0602C70.45ISO0.45M2.561.9537.558
34,400
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
54758507H06031C90.7ISO0.7M463.139.058
34,400
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
54758516H06031C120.7ISO0.7M463.1312.558
34,400
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
54758525H06038C120.8ISO0.8M563.8312.558
34,400
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
54758534H06038C160.8ISO0.8M563.8316.058
34,400
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
54758543H06047C141.0ISO1.0M664.65314.058
34,400
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
54758559H06047C201.0ISO1.0M664.65320.058
34,400
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
54758568H0606C181.25ISO1.25M865.95318.058
34,400
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
54758577H0606C241.25ISO1.25M865.95324.058
34,400
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
54758586H08078C231.5ISO1.5M1087.8323.064
41,500
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
54758595H1009C261.75ISO1.75M12109.0326.073
53,900
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
54758604H12118D352.0ISO2.0M161211.8435.084
61,300
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする