ハードカット ミニミルスレッド ユニファイ(UN)ねじ用

ハードカット ミニミルスレッド ユニファイ(UN)ねじ用 - カーメックス
内容量1本
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ範囲(山数/inch)
シャンク径(mm)
刃径(mm)
刃数
首長(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54758613H06012C480UN8061.1534.058
34,400
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
54758629H03015C672UN7231.4536.039
38,600
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
54758638H06014C372UN7261.4533.758
34,400
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
54758647H06014C364UN6461.4033.858
34,400
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
54758656H06016C456UN5661.6534.458
34,400
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
54758665H06016C656UN5661.6536.658
34,400
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
54758674H06019C548UN4861.9035.258
34,400
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
54758683H06021C640UN4062.1036.358
34,400
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
54758699H06021C840UN4062.1038.058
34,400
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
54758708H06024C740UN4062.4537.058
34,400
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
54758717H06024C940UN4062.4539.658
34,400
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
54758726H06033C936UN3663.3039.058
34,400
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
54758735H06025C732UN3262.5537.158
34,400
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
54758744H06025C1032UN3262.55310.558
34,400
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
54758753H06032C932UN3263.2039.558
34,400
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
54758769H06032C1232UN3263.20312.558
34,400
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
54758778H06037C1032UN3263.70310.558
34,400
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
54758787H06037C1532UN3263.70315.058
34,400
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
54758796H06042C1128UN2864.20311.058
34,400
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
54758805H0605C1428UN2865.00314.558
34,400
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
54758814H0605C1928UN2865.00319.058
34,400
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
54758823H06035C1024UN2463.50310.658
34,400
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
54758839H08066C1724UN2486.60317.064
41,500
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
54758848H08066C2424UN2486.60324.064
41,500
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
54758857H06047C1420UN2064.75314.058
34,400
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
54758866H06047C1920UN2064.75319.058
34,400
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
54758875H0808C2520UN2088.00325.064
41,500
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
54758884H0606C1718UN1866.00317.058
34,400
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
54758893H0606C2318UN1866.00323.058
34,400
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
54758909H08067C2216UN1686.70322.064
41,500
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
54758918H08077C2514UN1487.70325.064
41,500
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
54758927H10092C2713UN13109.20327.573
53,900
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
54758936H12105C3112UN121210.50331.584
61,300
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
54758945H12114C3411UN111211.40334.584
61,300
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
54758954H16144D4110UN101614.40441.5105
80,900
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
54758963H1212D3518UN181212.00435.084
61,300
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする