カーメックス
ミニツールズ T10用 スチールシャンクツールホルダー 内部給油穴付
首径(mm)
10
取付ねじ
チップ:SR-S11
油穴
有
レンチ
SR-K11
チップタイプ
T10
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
首長(mm)
シャンク径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54762174
ST0012L25E10
1個
70
25
12
¥
26,800
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
54762183
ST0016L25G10
1個
90
25
16
¥
26,800
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
16日以内出荷
返品不可
54762199
ST0016L35H10
1本
100
35
16
¥
29,700
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください