カーメックス
ミニツールズ T8用 超硬シャンク ツールホルダー 内部給油穴付
チップ寸法(mm)
T8
シャンク径(mm)
8
首径(mm)
7
油穴
有
取付ねじ
SR-S5
レンチ
SR-K5
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
首長(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54762278
ST0008L20F08C
1個
20
80
¥
35,900
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
54762287
ST0008L30G08C
1個
30
95
¥
43,000
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
54762296
ST0008L40H08C
1本
40
105
¥
53,700
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください