外径ねじ切バイト スクリューオン式

外径ねじ切バイト スクリューオン式 - カーメックス
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
寸法F(mm)
勝手
チップ寸法(mm)
シャンク断面寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54768167SEL0808H111個10011118×8
15,200
9,998
10,998(税込)
16日以内出荷
返品不可
54768176SEL1616H161本100161616×16
16,800
12,980
14,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
54768185SEL3232P161本170321632×32
19,400
15,980
17,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
54768194SER2525M22U1本1502822U25×25
25,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
54768203SER3232P22U1本1703222U32×32
27,300
22,980
25,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
54768219SER4040R22U1個2004022U40×40
35,500
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
54768228SEL2525M22U1本1502822U25×25
25,000
18,980
20,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
54768237SEL3232P221本170322232×32
21,000
16,980
18,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
54768246SEL3232P22U1本1703222U32×32
27,300
22,980
25,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
54768255SEL4040R221本200402240×40
33,300
24,980
27,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
54768264SEL4040R22U1個2004022U40×40
35,500
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
54768273SER3232P27U1本1703227U32×32
30,600
24,980
27,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
54768289SER4040R27U1個2004027U40×40
39,700
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
54768298SEL2525M271本150322725×25
25,600
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
54768307SEL2525M27U1本1503227U25×25
27,000
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
54768316SEL3232P271本170322732×32
28,400
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
54768325SEL3232P27U1本1703227U32×32
30,600
24,980
27,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
54768334SEL4040R271本200402740×40
37,700
28,980
31,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
54768343SEL4040R27U1本2004027U40×40
39,700
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
54768359SER2525M33U1本1503233U25×25
38,500
28,980
31,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
54768368SER3232P33U1本1703233U32×32
51,200
36,980
40,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
54768377SEL2525M33U1本1503233U25×25
38,500
28,980
31,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
54768386SEL3232P33U1本1703233U32×32
51,200
36,980
40,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする