外径用 超硬ソリッドミルスレッド MJ

外径用 超硬ソリッドミルスレッド MJ - カーメックス
内容量1本
全6種類を絞り込む
ピッチ(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
ピッチ(mm)
シャンク径(mm)
刃径(mm)
刃数
首長(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54768395E1010D201.0MJ1.01010.0420.572
62,000
48,980
53,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
54768404E1212E241.0MJ1.01212.0524.583
70,000
53,980
59,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
54768413E1010D211.5MJ1.51010.0421.872
62,000
48,980
53,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
54768429E1212D261.5MJ1.51212.0426.383
70,000
53,980
59,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
54768438E1010C212.0MJ2.01010.0321.072
62,000
48,980
53,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
54768447E1212D272.0MJ2.01212.0427.083
70,000
53,980
59,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする