曜日別特売

外径用 超硬ソリッドミルスレッド UNJ

外径用 超硬ソリッドミルスレッド UNJ - カーメックス
内容量1本
全8種類を絞り込む
ピッチ範囲(山数/inch)
シャンク径(mm)
全長(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
ピッチ範囲(山数/inch)
シャンク径(mm)
刃径(mm)
刃数
首長(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54768456E0606C1332UNJ3266.0313.957
40,800
32,980
36,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
54768465E0808D1728UNJ2888.0417.763
47,900
36,980
40,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
54768474E1010D2024UNJ241010.0420.672
62,000
48,980
53,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
54768483E1212E2720UNJ201212.0527.383
70,000
52,980
58,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
54768499E1212D2618UNJ181212.0426.183
70,000
52,980
58,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
54768508E1212D2616UNJ161212.0426.283
70,000
52,980
58,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
54768517E1212D2614UNJ141212.0426.383
70,000
52,980
58,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
54768526E1212D2612UNJ121212.0426.583
70,000
52,980
58,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする