外径用 超硬ソリッドミルスレッド ISOメートルねじ用

外径用 超硬ソリッドミルスレッド ISOメートルねじ用 - カーメックス
内容量1本
全8種類を絞り込む
ピッチ(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
ピッチ(mm)
シャンク径(mm)
刃径(mm)
刃数
首長(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54768587E1010D161.0ISO11010.0416.573
53,700
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
54768596E1212E201.0ISO11212.0520.584
61,600
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
54768605E1010D161.25ISO1.251010.0416.973
53,700
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
54768614E1010D151.5ISO1.51010.0415.873
53,700
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
54768623E1212D201.5ISO1.51212.0420.384
61,600
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
54768639E1212D201.75ISO1.751212.0420.184
61,600
47,980
52,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
54768648E1010C172.0ISO21010.0317.073
53,700
41,980
46,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
54768657E1212D212.0ISO21212.0421.084
61,600
47,980
52,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする