曜日別特売

外径用 超硬ソリッドミルスレッド ユニファイ(UN)

外径用 超硬ソリッドミルスレッド ユニファイ(UN) - カーメックス
内容量1本
全6種類を絞り込む
全長(mm)
ピッチ範囲(山数/inch)
シャンク径(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
首長(mm)
ピッチ範囲(山数/inch)
シャンク径(mm)
刃径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54768666E1010D1624UN7316.4241010.0
53,700
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
54768675E1212E2120UN8421.0201212.0
61,600
43,980
48,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
54768684E1212D2018UN8420.5181212.0
61,600
43,980
48,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
54768693E1212D2116UN8421.4161212.0
61,600
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
54768709E1212D2014UN8420.9141212.0
61,600
43,980
48,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
54768718E1212D2012UN8420.1121212.0
61,600
43,980
48,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする