曜日別特売

超硬ソリッド ファーストミルスレッド G55°

超硬ソリッド ファーストミルスレッド G55° - カーメックス
油穴内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ範囲(山数/inch)
シャンク径(mm)
刃径(mm)
刃数
刃長(mm)
全長(mm)
加工ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54769138F08078H1428W2887.8814.164G1/8
45,500
36,980
40,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
54769147F1010G1619W191010.0716.773G1/4-3/8
58,000
44,980
49,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
54769156F1414H2614W141414.0826.384G1/2-7/8
84,300
66,980
73,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
54769165F1616H3811W111616.0838.1105G≧1
96,600
72,980
80,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする