曜日別特売

超硬ソリッド ファーストミルスレッド ユニファイ(UN)

超硬ソリッド ファーストミルスレッド ユニファイ(UN) - カーメックス
油穴内容量1本
全14種類を絞り込む
ピッチ範囲(山数/inch)
シャンク径(mm)
全長(mm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
ピッチ範囲(山数/inch)
シャンク径(mm)
刃径(mm)
刃数
刃長(mm)
寸法lF(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54769235F08052F1128UN2885.2611.312.364
45,500
36,980
40,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
54769244F12098H1928UN28129.8819.520.584
66,400
52,980
58,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
54769253F10066G1424UN24106.6714.315.873
58,000
44,980
49,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
54769269F12082G1724UN24128.2717.518.784
66,400
52,980
58,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
54769278F08048E1220UN2084.8512.113.164
45,500
36,980
40,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
54769287F12092H2120UN20129.2821.022.184
66,400
52,980
58,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
54769296F14111H2220UN201411.1822.223.484
84,300
66,980
73,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
54769305F1006F1418UN18106.0614.816.073
58,000
44,980
49,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
54769314F16125H2618UN181612.5826.127.4105
96,600
72,980
80,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
54769323F10074F1616UN16107.4616.717.873
58,000
44,980
49,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
54769339F20167H3416UN162016.7834.135.4105
109,900
84,980
93,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
54769348F12085F2014UN14128.5620.922.084
66,400
52,980
58,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
54769357F12098F2413UN13129.8624.425.484
66,400
52,980
58,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
54769366F16116F2612UN121611.6626.528.3105
96,600
72,980
80,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする