超硬ソリッド フルラジアス溝入れミリング

超硬ソリッド フルラジアス溝入れミリング - カーメックス
内径/外径共用油穴内容量1本
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法R(mm)
寸法Tmax(mm)
寸法W(mm)
溝径(Φmm)
シャンク径(mm)
刃径(mm)
刃数
首長(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54769375MG0604C4R050.50.61.00(±0.02)Φ>464.034.251
32,900
25,980
28,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
54769384MG0606C8R050.50.81.00(±0.02)Φ>666.038.058
32,900
25,980
28,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
54769393MG0606C7R0750.751.01.50(±0.02)Φ>666.037.058
32,900
25,980
28,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
54769409MG10088D16R050.51.01.00(±0.02)Φ>8.8108.8416.073
53,000
41,980
46,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
54769418MG1010D20R060.61.01.20(±0.02)Φ>101010.0420.073
53,000
41,980
46,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
54769427MG1010D20R0750.752.01.50(±0.02)Φ>101010.0420.073
53,000
41,980
46,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
54769436MG1010D20R101.02.02.00(±0.02)Φ>101010.0420.073
53,000
41,980
46,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
54769445MG1212D30R090.91.41.8(±0.02)Φ>121212.0430.084
60,500
47,980
52,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
54769454MG1616E40R101.01.62.00(±0.02)Φ>161616.0540.0101
79,500
59,980
65,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
54769463MG1616E40R151.52.23.00(±0.02)Φ>161616.0540.0101
79,500
59,980
65,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする