曜日別特売

超硬ソリッド 溝入れミリング

超硬ソリッド 溝入れミリング - カーメックス超硬ソリッド 溝入れミリング - カーメックス
寸法R(mm)0.1内容量1本
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法Tmax(mm)
寸法W(mm)
溝径(Φmm)
シャンク径(mm)
刃径(mm)
刃数
首長(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54769479MG0604C4W050.60.50(±0.02)Φ>464.034.251
32,900
25,980
28,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
54769488MG0604C4W100.61.00(±0.02)Φ>464.034.251
32,900
25,980
28,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
54769497MG0606C8W080.80.80(±0.02)Φ>666.038.058
32,900
25,980
28,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
54769506MG0606C7W101.01.00(±0.02)Φ>666.037.058
32,900
25,980
28,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
54769515MG0606C7W151.01.50(±0.02)Φ>666.037.058
32,900
25,980
28,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
54769524MG08078D10W101.21.00(±0.02)Φ≧7.887.8410.064
38,500
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
54769533MG08078D15W151.51.50(±0.02)Φ≧7.887.8415.064
38,500
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
54769549MG08078D15W201.52.00(±0.02)Φ≧7.887.8415.064
38,500
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
54769558MG10098D20W121.41.20(±0.02)Φ≧9.8109.8420.073
53,000
41,980
46,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
54769567MG10098D20W152.01.50(±0.02)Φ≧9.8109.8420.073
53,000
41,980
46,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
54769576MG10098D20W202.02.00(±0.02)Φ≧9.8109.8420.073
53,000
41,980
46,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
54769585MG1212E30W152.21.50(±0.02)Φ>121212.0530.084
60,500
47,980
52,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
54769594MG1212E30W202.22.00(±0.02)Φ>121212.0530.084
60,500
47,980
52,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
54769603MG1212E30W302.23.00(±0.02)Φ>121212.0530.084
60,500
47,980
52,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
54769619MG1616E30W141.81.4(±0.02)Φ>161616.0530.0101
79,500
59,980
65,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
54769628MG1616E40W1721.7(±0.02)Φ>161616.0540.0101
79,500
59,980
65,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
54769637MG1616E45W192.51.95(±0.02)Φ>161616.0545.0101
79,500
59,980
65,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
54769646MGD10195FW154.51.5(±0.02)Φ>19.51019.56-128
53,000
41,980
46,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
54769655MGD10195FW204.52.0(±0.02)Φ>19.51019.56-128
53,000
41,980
46,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
54769664MGD10195FW304.53.0(±0.02)Φ>19.51019.56-128
53,000
41,980
46,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
54769673MGD10195FW354.53.5(±0.02)Φ>19.51019.56-128
53,000
41,980
46,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
54769689MGD10195FW404.54.0(±0.02)Φ>19.51019.56-128
53,000
41,980
46,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
54769698MGD10195FW504.55.0(±0.02)Φ>19.51019.56-128
53,000
41,980
46,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする