超硬ソリッドミルスレッド G55°

超硬ソリッドミルスレッド G55° - カーメックス
内容量1本
全7種類を絞り込む
ピッチ範囲(山数/inch)
シャンク径(mm)
刃径(mm)
全長(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
ピッチ範囲(山数/inch)
シャンク径(mm)
刃径(mm)
刃数
首長(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
547698830606C928W286639.558
36,200
28,980
31,878(税込)
当日出荷
547698990808C1419W198831464
43,100
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
547699081212D1914W14121241984
61,600
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
547699171212D2614W141212426.384
74,100
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
547699261212C2411W111212324.284
61,600
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
547699351616D3811W111616438.1105
89,400
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
547699442020E4711W112020547.3105
128,200
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする