曜日別特売

超硬ソリッドミルスレッド ISOメートルねじ用

超硬ソリッドミルスレッド ISOメートルねじ用 - カーメックス
内容量1本
全26種類を絞り込む
ピッチ(mm)
シャンク径(mm)
刃径(mm)
全長(mm)
26種類すべて表示中
注文コード
品番
ピッチ(mm)
シャンク径(mm)
刃径(mm)
刃数
首長(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5476995306022C50.5ISO0.562.235.358
36,200
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
5476996906038C100.5ISO0.563.8310.358
36,200
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
5476997806031C70.7ISO0.763.137.458
36,200
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
5476998706045C100.75ISO0.7564.5310.158
36,200
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
5476999606036C90.8ISO0.863.639.258
36,200
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
547700050604C101.0ISO164310.558
36,200
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
547700140604C141.0ISO164314.558
43,500
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
547700230808D161.0ISO188416.564
43,100
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
547700390605C141.25ISO1.2565314.458
36,200
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
547700480605C191.25ISO1.2565319.458
43,500
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
547700570606C121.0ISO166312.558
36,200
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
547700660807C171.5ISO1.587317.364
43,100
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
547700750807C241.5ISO1.587324.876
51,900
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
547700841010D211.5ISO1.51010421.873
53,700
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
547700931616F331.5ISO1.51616633.8105
89,400
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
547701090808C201.75ISO1.7588320.164
43,100
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
547701180808C281.75ISO1.7588328.976
51,900
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
547701271010C272.0ISO2101032773
53,700
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
547701361010C392.0ISO21010339105
64,500
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
547701451212D272.0ISO2121242784
61,600
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
547701542020F412.0ISO22020641105
128,200
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
547701631414D332.5ISO2.51414433.884
81,000
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
547701791414D482.5ISO2.51414448.8105
97,200
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
547701881616C403.0ISO31616340.5105
89,400
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
547701971616C583.0ISO31616358.5120
107,000
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
547702062020D433.0ISO32020443.5105
128,200
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする