曜日別特売

内径ねじ切バイト スクリューオン式

内径ねじ切バイト スクリューオン式 - カーメックス
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
チップ寸法(mm)
寸法D(mm)
首径(mm)
最小穴径(mm)
全長(mm)
首長(mm)
寸法F(mm)
勝手
角度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54772753SIR0032S22U1本22U32323825024.4(へリックス補正)1.5
29,400
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
54772769SIR0040T22U1本22U40404630028.1(へリックス補正)1.5
38,100
28,980
31,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
54772778SIR0040T27U1本27U40404830029.4(へリックス補正)1.5
39,500
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
54772787SIR0050U22U1個22U50505735030.8(へリックス補正)1.5
52,800
36,980
40,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
54772796SIR0050U27U1個27U50505835034.3(へリックス補正)1.5
53,700
36,980
40,678(税込)
4日以内出荷
54772805SIR0060V271本2760606840036.6(へリックス補正)1.5
55,000
39,980
43,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
54772814SIR0060V27U1本27U60606840039.7(へリックス補正)1.5
61,200
44,980
49,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
54772823SIR0050U33U1本33U50506235037.5(へリックス補正)1.5
127,600
87,980
96,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
54772839SIR0016P16B-3.51本162016191704013.7(へリックス補正)3.5
34,900
28,980
31,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
54772848SIR0020P22B-3.51本2220202417015.6(へリックス補正)3.5
39,600
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
54772857SIL0010H111本111010121007.4(へリックス補正)1.5
15,400
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
54772866SIL0010K111本11161012125257.4(へリックス補正)1.5
16,400
12,980
14,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
54772875SIL0013L111本11161315140328.9(へリックス補正)1.5
17,600
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
54772884SIL0025R161本1625252920016.2(へリックス補正)1.5
24,100
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
54772893SIL0032S161本1632323625019.7(へリックス補正)1.5
25,700
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
54772909SIL0040T161本1640404430023.7(へリックス補正)1.5
33,700
24,980
27,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
54772918SIL0020P221個2220202417015.6(へリックス補正)1.5
19,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
54772927SIL0025R221個2225252920018.4(へリックス補正)1.5
25,700
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
54772936SIL0032S221本2232323825021.6(へリックス補正)1.5
27,200
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
54772945SIL0040T221本2240404630025.6(へリックス補正)1.5
35,100
24,980
27,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
54772954SIL0032S271本2732324025022.6(へリックス補正)1.5
27,500
21,980
24,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
54772963SIL0040T271本2740404830026.6(へリックス補正)1.5
35,900
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
54772979SIL0050U271本2750505835031.6(へリックス補正)1.5
49,100
36,980
40,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
54772988SIL0060V271本2760606840036.6(へリックス補正)1.5
55,000
39,980
43,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
54772997SIL0016P16B-3.51本162016191704013.7(へリックス補正)3.5
34,900
28,980
31,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
54773006SIL0020P22B-3.51本2220202417015.6(へリックス補正)3.5
39,600
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする