カーメックス
油穴付 超硬ソリッド ミニミルスレッド G55°(BSP用)
内径/外径
共用
刃数
5
仕様
ねじ切深さ:2xD1
クーラント
油穴1ヶ貫通
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ範囲(山数/inch)
ねじサイズ
シャンク径(mm)
刃径(mm)
首長(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54773015
SB0808E2028W
28
G1/8
8
8.00
20.4
64
¥
41,800
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
16日以内出荷
返品不可
54773024
SB1010E2719W
19
G1/4-3/8
10
10.00
27.7
73
¥
51,600
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
16日以内出荷
返品不可
54773033
SB1212E4314W
14
G1/2-7/8
12
12.00
43.7
84
¥
58,900
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください