曜日別特売

油穴付 超硬ソリッド ミニミルスレッド ユニファイ(UN)

油穴付 超硬ソリッド ミニミルスレッド ユニファイ(UN) - カーメックス
内径/外径内径内容量1本
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ範囲(山数/inch)
シャンク径(mm)
刃径(mm)
刃数
首長(mm)
全長(mm)
クーラント
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54773049SB06012C480UN8061.1534.958油穴2ヶ
35,500
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
54773058SB06014C572UN7261.4535.958油穴2ヶ
35,500
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
54773067SB06016C456UN5661.6534.858油穴2ヶ
35,500
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
54773076SB06016C756UN5661.6537.058油穴2ヶ
35,500
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
54773085SB06019D548UN4861.9045.658油穴2ヶ
35,500
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
54773094SB06021D1240UN4062.10412.058油穴2ヶ
35,500
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
54773103SB06021D640UN4062.1046.358油穴2ヶ
35,500
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
54773119SB06021D940UN4062.1049.258油穴2ヶ
35,500
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
54773128SB06024D740UN4062.4547.058油穴2ヶ
35,500
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
54773137SB06025D732UN3262.5547.858油穴2ヶ
35,500
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
54773146SB06025D1132UN3262.55411.358油穴2ヶ
35,500
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
54773155SB06032D932UN3263.2049.158油穴1ヶ
35,500
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
54773164SB06032D1332UN3263.20413.358油穴1ヶ
35,500
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
54773173SB06037D1032UN3263.70410.558油穴1ヶ
35,500
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
54773189SB06037D1532UN3263.70415.358油穴1ヶ
35,500
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
54773198SB06052D2028UN2865.20420.058油穴1ヶ貫通
35,500
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
54773207SB06035D1024UN2463.50410.758油穴1ヶ
35,500
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
54773216SB06035D1524UN2463.50415.558油穴1ヶ
35,500
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
54773225SB08066D2424UN2486.60424.964油穴1ヶ貫通
41,800
32,980
36,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
54773234SB10092E3420UN20109.20534.673油穴1ヶ貫通
51,600
41,980
46,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする