曜日別特売

油穴付 超硬ソリッド ミルスレッド ユニファイ(UN)

油穴付 超硬ソリッド ミルスレッド ユニファイ(UN) - カーメックス
内容量1本
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ範囲(山数/inch)
シャンク径(mm)
刃径(mm)
刃数
首長(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54773243B06032C632UN3263.236.858
36,200
28,980
31,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
54773259B0606C1432UN3266314.758
36,200
28,980
31,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
54773268B0808D1832UN3288418.764
43,100
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
54773277B0605C1128UN2865311.358
36,200
28,980
31,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
54773286B0606C1428UN2866314.158
36,200
28,980
31,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
54773295B08066C1424UN2486.6314.364
43,100
31,980
35,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
54773304B0808D2124UN2488420.664
43,100
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
54773313B06047C1220UN2064.7312.158
36,200
28,980
31,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
54773329B0808C2120UN208832164
43,100
31,980
35,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
54773338B1010D2220UN201010422.373
53,700
39,980
43,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
54773347B1212E2720UN201212527.384
61,600
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
54773356B06056C1418UN1865.6314.858
36,200
28,980
31,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
54773365B12113D2618UN181211.3426.184
61,600
43,980
48,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
54773374B08067C1616UN1686.7316.764
43,100
31,980
35,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
54773383B1212D3116UN16121243184
61,600
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
54773399B08077C2014UN1487.7320.964
43,100
31,980
35,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
54773408B1616E3714UN141616537.2105
89,400
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
54773417B10092C2213UN13109.2322.573
53,700
39,980
43,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
54773426B12105C2612UN121210.5326.584
61,600
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
54773435B1616E4112UN121616541.3105
89,400
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
54773444B12114C2811UN111211.4328.984
61,600
43,980
48,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
54773453B16144D3410UN101614.4434.3105
89,400
64,980
71,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
54773469B1616C389UN91616338.1105
89,400
58,980
64,878(税込)
4日以内出荷
54773478B20195D428UN82019.5442.9105
128,200
88,980
97,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
54773487B2020D457UN72020445.3105
128,200
88,980
97,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする