曜日別特売

油穴付 超硬ソリッドミルスレッド BSPT

油穴付 超硬ソリッドミルスレッド BSPT - カーメックス
内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ範囲(山数/inch)
シャンク径(mm)
刃径(mm)
刃数
首長(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54773697B08078C1428BSPT2887.8314.164
43,100
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
54773706B1010D1619BSPT191010416.773
53,700
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
54773715B1616E2614BSPT141616526.3105
89,400
59,980
65,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
54773724B1616D2811BSPT111616428.9105
89,400
59,980
65,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする