曜日別特売

油穴付 超硬ソリッドミルスレッド ISOメートルねじ用

油穴付 超硬ソリッドミルスレッド ISOメートルねじ用 - カーメックス
全28種類を絞り込む
ピッチ(mm)
シャンク径(mm)
全長(mm)
内容量
28種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
ピッチ(mm)
シャンク径(mm)
刃径(mm)
刃数
首長(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54773785B06038C100.5ISO1本0.563.8310.358
36,200
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
54773794B06031C70.7ISO1本0.763.137.458
36,200
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
54773803B06045C100.75IS1本0.7564.5310.158
36,200
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
54773819B1010D240.75ISO1個0.751010424.473
53,700
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
54773828B06038C90.8ISO1本0.863.839.258
36,200
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
54773837B06046C101.0ISO1本1.064.6310.558
36,200
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
54773846B06046C141.0ISO1本1.064.6314.558
43,500
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
54773855B0606C121.0ISO1本1.066312.558
36,200
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
54773864B0808D161.0ISO1本1.088416.564
43,100
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
54773873B1010D241.0ISO1本1.01010424.573
53,700
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
54773889B0606C141.25ISO1本1.2566314.458
36,200
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
54773898B0606C191.25ISO1本1.2566319.458
43,500
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
54773907B08078C171.5ISO1本1.587.831764
43,100
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
54773916B08078C241.5ISO1本1.587.8324.876
51,900
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
54773925B1010D211.5ISO1本1.51010421.873
53,700
44,980
49,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
54773934B1212D261.5ISO1本1.51212426.384
61,600
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
54773943B1616F331.5ISO1本1.51616633.8105
89,400
64,980
71,478(税込)
4日以内出荷
54773959B1009C201.75ISO1本1.75109320.173
53,700
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
54773968B1009C281.75ISO1本1.75109328.973
64,500
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
54773977B1010C272.0ISO1本2.0101032773
53,700
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
54773986B12118D272.0ISO1本2.01211.842784
61,600
48,980
53,878(税込)
4日以内出荷
54773995B12118D392.0ISO1本2.01211.8439105
74,100
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
54774004B2020F412.0ISO1本2.02020641105
128,200
88,980
97,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
54774013B1615E332.5ISO1本2.51615533.8105
89,400
64,980
71,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
54774029B1615E482.5ISO1本2.51615548.8105
99,200
76,980
84,678(税込)
4日以内出荷
54774038B2018D403.0ISO1本3.02018440.5105
128,200
88,980
97,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
54774047B2018D583.0ISO1本3.02018458.5120
143,400
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
54774056B2020D433.0ISO1本3.02020443.5105
128,200
88,980
97,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする