油穴付 超硬ソリッドミルスレッド NPSF

油穴付 超硬ソリッドミルスレッド NPSF - カーメックス
内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ範囲(山数/inch)
シャンク径(inch)
刃径(mm)
刃数
首長(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54774108B0312C0427NPSF275/167.6310.863
43,100
32,980
36,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
54774117B0375D0618NPSF183/89.5416.276
53,700
39,980
43,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
54774126B0625D0814NPSF145/815.5422.7101
89,400
65,980
72,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
54774135B0750D1111.5NPF11.53/419429.8101
128,200
88,980
97,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする