曜日別特売

油穴付 超硬ソリッドミルスレッド NPT

油穴付 超硬ソリッドミルスレッド NPT - カーメックス
内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ範囲(山数/inch)
シャンク径(mm)
刃径(mm)
刃数
首長(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54774144B08076C1027NPT2787.6310.864
43,100
32,980
36,278(税込)
4日以内出荷
54774153B1010D1618NPT181010416.273
53,700
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
54774169B16155D2214NPT141615.5422.7105
89,400
64,980
71,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
54774178B2020D29115NPT11.52020429.8105
128,200
88,980
97,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
54774187B2020D398NPT82020439.7105
128,200
88,980
97,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする