曜日別特売

油穴付 超硬ソリッドミルスレッド PG

油穴付 超硬ソリッドミルスレッド PG - カーメックス
刃数4内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
首長(mm)
ピッチ範囲(山数/inch)
シャンク径(mm)
刃径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54774248B1010D1920PG7319.7201010
53,700
42,980
47,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
54774257B1212D2018PG8420.5181212
61,600
48,980
53,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
54774266B1212D2316PG8423161212
61,600
48,980
53,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする