曜日別特売

油穴付き 内径ねじ切バイト

油穴付き 内径ねじ切バイト - カーメックス
油穴
全8種類を絞り込む
寸法D(mm)
首径(mm)
勝手
内容量
8種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
チップ寸法(mm)
寸法D(mm)
首径(mm)
最小穴径(mm)
全長(mm)
首長(mm)
寸法F(mm)
勝手
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54774275SIL0010K11B1本11161012125257.4
21,480
16,980
18,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
54774284SIR0010K11B1本11161012125257.4
17,900
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
54774293SIL0013M16B1本161613161503210.2
23,160
17,980
19,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
54774309SIR0013M16B1個161613161503210.2
19,300
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
54774318SIR0016P16B1本162016191704011.7
19,700
15,980
17,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
54774327SIR0020P16B1本1620202417013.7
20,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
54774336SIR0025R16B1個1625252920016.2
26,500
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
54774345SIR0025R22B1本2225252920018.1
28,200
19,980
21,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする