トラッシュカン リン 角型ロング

トラッシュカン リン 角型ロング - 山崎実業トラッシュカン リン 角型ロング - 山崎実業トラッシュカン リン 角型ロング - 山崎実業トラッシュカン リン 角型ロング - 山崎実業トラッシュカン リン 角型ロング - 山崎実業トラッシュカン リン 角型ロング - 山崎実業トラッシュカン リン 角型ロング - 山崎実業トラッシュカン リン 角型ロング - 山崎実業
(1件のレビュー)

木目が美しいスタイリッシュな蓋付きトラッシュカン。リビングやオフィスに最適な大容量サイズ!

材質本体・ストッパーリング:スチール(粉体塗装)、蓋:天然木積層合板(ラッカー塗装)形状角型質量(g)約3400容量(L)約27内容量(L)約27対応ゴミ袋30L対応(目安)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約22×22×60内寸(cm)蓋開口部:約W13.5×D13.5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
547802434530ブラウン
オープン
9,000
9,900(税込)
当日出荷
547802594531ナチュラル
オープン
9,000
9,900(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

トラッシュカン リン 角型ロング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 54780243
2022-08-12
用途: 会社のゴミ箱
エデュケアアカデミー教育・研究機関

もう少し、上の木製部分がしっかりしたものだと思っていました。何かの拍子に割れてしまわないかと心配です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする